Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ234-E-XL-M1

  • ERIKS:11667840
  • Fabricant:4012801229173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

1 907,65 €/ Unitéhors TVA

2 308,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
52 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
700 kN
Charge statique
780 kN
Vitesse de référence
1.97 rpm
Vitesse limite
3850 rpm
Nombre de séries
Une rangée