8 709,49 €/ Unitéhors TVA
10 538,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 126 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.68 kN |
Charge statique | 2.33 kN |
Vitesse de référence | 1.12 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |