3 080,63 €/ Unitéhors TVA
3 727,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 86 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 930 kN |
Charge statique | 1.01 kN |
Vitesse de référence | 1.98 rpm |
Vitesse limite | 4550 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |