Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2320-E-XL-M1A-C3

  • ERIKS:11834979
  • Fabricant:4012801382793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, single-piece, rib-guided on outer ring
Ajouter à la liste

1 486,24 €/ Unitéhors TVA

1 798,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
680 kN
Charge statique
720 kN
Vitesse de référence
2.5 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 412,00 €/ Unitéhors TVA

1 708,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026