Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2318-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667832
  • Fabricant:4012801229036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

703,78 €/ Unitéhors TVA

851,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
530 kN
Vitesse de référence
3 rpm
Vitesse limite
4900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

796,65 €/ Unitéhors TVA

963,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026