Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2317-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11834974
  • Fabricant:4012801228954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

873,77 €/ Unitéhors TVA

1 057,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
460 kN
Charge statique
480 kN
Vitesse de référence
3.2 rpm
Vitesse limite
6800 rpm
Nombre de séries
Une rangée