464,98 €/ Unitéhors TVA
562,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 395 kN |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
Vitesse limite | 5900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
493,83 €/ Unitéhors TVA
597,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026