613,88 €/ Unitéhors TVA
742,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 325 kN |
Vitesse de référence | 3.8 rpm |
Vitesse limite | 8200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
610,71 €/ Unitéhors TVA
738,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026