Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2313-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667823
  • Fabricant:4012801228800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

300,61 €/ Unitéhors TVA

363,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse de référence
4 rpm
Vitesse limite
6800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

329,50 €/ Unitéhors TVA

398,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026