246,54 €/ Unitéhors TVA
298,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 265 kN |
Charge statique | 260 kN |
Vitesse de référence | 4.25 rpm |
Vitesse limite | 7400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
290,30 €/ Unitéhors TVA
351,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026