356,11 €/ Unitéhors TVA
430,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 235 kN |
Charge statique | 230 kN |
Vitesse de référence | 4.5 rpm |
Vitesse limite | 10400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
398,52 €/ Unitéhors TVA
482,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026