Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667819
  • Fabricant:4012801228671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

172,09 €/ Unitéhors TVA

208,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
193 kN
Charge statique
187 kN
Vitesse de référence
4.9 rpm
Vitesse limite
8900 rpm
Nombre de séries
Une rangée