302,72 €/ Unitéhors TVA
366,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 193 kN |
Charge statique | 187 kN |
Vitesse de référence | 4.9 rpm |
Vitesse limite | 11600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |