Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2308-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667816
  • Fabricant:4012801020985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

113,79 €/ Unitéhors TVA

137,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
132 kN
Charge statique
119 kN
Vitesse de référence
5.8 rpm
Vitesse limite
10900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

125,21 €/ Unitéhors TVA

151,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026