Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667815
  • Fabricant:4012801228602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

93,14 €/ Unitéhors TVA

112,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
108 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
6.6 rpm
Vitesse limite
12600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

99,86 €/ Unitéhors TVA

120,83 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026