174,91 €/ Unitéhors TVA
211,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 108 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 6.6 rpm |
Vitesse limite | 16400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |