67,15 €/ Unitéhors TVA
81,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 8.3 rpm |
Vitesse limite | 16500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
75,28 €/ Unitéhors TVA
91,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026