Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667812
  • Fabricant:4012801176927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

67,15 €/ Unitéhors TVA

81,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
8.3 rpm
Vitesse limite
16500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

75,28 €/ Unitéhors TVA

91,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026