147,50 €/ Unitéhors TVA
178,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 8.3 rpm |
Vitesse limite | 21500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
149,24 €/ Unitéhors TVA
180,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026