Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2304-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:12626974
  • Fabricant:4012801018746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NJ :
Les roulements à rouleaux cylindriques NJ dispose d’une bague extérieure avec deux épaulements fixes et d’une bague intérieure avec un épaulement fixe. Ainsi, le roulement à rouleaux cylindriques NJ peut recevoir l’arbre dans un sens de manière axiale.
Ajouter à la liste

61,12 €/ Unitéhors TVA

73,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
9.7 rpm
Vitesse limite
19700 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

68,42 €/ Unitéhors TVA

82,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026