124,02 €/ Unitéhors TVA
150,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 49.5 kN |
Charge statique | 39 kN |
Vitesse de référence | 9.7 rpm |
Vitesse limite | 25500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |