1 493,24 €/ Unitéhors TVA
1 806,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 45 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 520 kN |
Charge statique | 590 kN |
Vitesse de référence | 2.35 rpm |
Vitesse limite | 4550 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |