Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ226-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667810
  • Fabricant:4012801228497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

657,44 €/ Unitéhors TVA

795,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
425 kN
Charge statique
445 kN
Vitesse de référence
2.8 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

830,01 €/ Unitéhors TVA

1 004,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026