Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ224-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667808
  • Fabricant:4012801228473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

535,88 €/ Unitéhors TVA

648,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
415 kN
Vitesse de référence
3.05 rpm
Vitesse limite
4350 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

573,08 €/ Unitéhors TVA

693,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026