Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2228-E-XL-M1

  • ERIKS:11667803
  • Fabricant:4012801228374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

1 902,03 €/ Unitéhors TVA

2 301,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
68 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
670 kN
Charge statique
830 kN
Vitesse de référence
2.05 rpm
Vitesse limite
4900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 387,84 €/ Unitéhors TVA

1 679,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026