Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2226-E-XL-M1

  • ERIKS:11667801
  • Fabricant:4012801380867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

1 591,58 €/ Unitéhors TVA

1 925,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
64 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
620 kN
Charge statique
730 kN
Vitesse de référence
2.28 rpm
Vitesse limite
5200 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 113,52 €/ Unitéhors TVA

1 347,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026