Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2222-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667799
  • Fabricant:4012801380744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

614,58 €/ Unitéhors TVA

743,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
520 kN
Vitesse de référence
2.75 rpm
Vitesse limite
4750 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

655,67 €/ Unitéhors TVA

793,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026