443,91 €/ Unitéhors TVA
537,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 395 kN |
Charge statique | 445 kN |
Vitesse de référence | 2.9 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
471,31 €/ Unitéhors TVA
570,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026