670,78 €/ Unitéhors TVA
811,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 315 kN |
Vitesse de référence | 3.25 rpm |
Vitesse limite | 7800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
589,21 €/ Unitéhors TVA
712,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026