460,76 €/ Unitéhors TVA
557,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse de référence | 3.3 rpm |
Vitesse limite | 8300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |