382,80 €/ Unitéhors TVA
463,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 185 kN |
Charge statique | 195 kN |
Vitesse de référence | 3.85 rpm |
Vitesse limite | 10100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
364,82 €/ Unitéhors TVA
441,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026