Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2214-E-XL-M1

  • ERIKS:11667790
  • Fabricant:4012801228138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

382,80 €/ Unitéhors TVA

463,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
185 kN
Charge statique
195 kN
Vitesse de référence
3.85 rpm
Vitesse limite
10100 rpm
Nombre de séries
Une rangée