Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667789
  • Fabricant:4012801176873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

155,24 €/ Unitéhors TVA

187,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
177 kN
Charge statique
182 kN
Vitesse de référence
4.1 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

162,67 €/ Unitéhors TVA

196,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026