341,36 €/ Unitéhors TVA
413,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 182 kN |
Vitesse de référence | 4.1 rpm |
Vitesse limite | 10600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |