135,70 €/ Unitéhors TVA
164,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 152 kN |
Charge statique | 153 kN |
Vitesse de référence | 4.3 rpm |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
145,98 €/ Unitéhors TVA
176,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026