283,76 €/ Unitéhors TVA
343,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 117 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 4.7 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |