Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2210-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834949
  • Fabricant:4012801020947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

95,80 €/ Unitéhors TVA

115,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
92 kN
Charge statique
88 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
11100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

105,94 €/ Unitéhors TVA

128,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026