239,52 €/ Unitéhors TVA
289,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 92 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse de référence | 5.3 rpm |
Vitesse limite | 14500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
264,02 €/ Unitéhors TVA
319,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026