88,79 €/ Unitéhors TVA
107,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 87 kN |
Charge statique | 82 kN |
Vitesse de référence | 5.8 rpm |
Vitesse limite | 11800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
95,93 €/ Unitéhors TVA
116,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026