Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2209-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11834946
  • Fabricant:4026677093097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

181,91 €/ Unitéhors TVA

220,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
92 kN
Charge statique
87 kN
Vitesse de référence
5.6 rpm
Vitesse limite
15300 rpm
Nombre de séries
Une rangée