Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ2205-E-XL-M1A-C3

  • ERIKS:23713210
  • Fabricant:4012801176736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, single-piece, rib-guided on outer ring
Ajouter à la liste

113,51 €/ Unitéhors TVA

137,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse de référence
9.6 rpm
Vitesse limite
25500 rpm
Nombre de séries
Une rangée