48,75 €/ Unitéhors TVA
58,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 38.5 kN |
Charge statique | 31 kN |
Vitesse de référence | 11.1 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
52,14 €/ Unitéhors TVA
63,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026