46,64 €/ Unitéhors TVA
56,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 21.9 kN |
Vitesse de référence | 13.2 rpm |
Vitesse limite | 26500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
54,71 €/ Unitéhors TVA
66,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026