Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ220-E-XL-M1

  • ERIKS:23196309
  • Fabricant:4012801379274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

588,59 €/ Unitéhors TVA

712,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse de référence
3.45 rpm
Vitesse limite
6800 rpm
Nombre de séries
Une rangée