Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ218-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667772
  • Fabricant:4012801227902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

239,52 €/ Unitéhors TVA

289,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
215 kN
Charge statique
217 kN
Vitesse de référence
3.9 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

237,74 €/ Unitéhors TVA

287,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026