Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ218-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:12627283
  • Fabricant:4012801227872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NJ :
Les roulements à rouleaux cylindriques NJ dispose d’une bague extérieure avec deux épaulements fixes et d’une bague intérieure avec un épaulement fixe. Ainsi, le roulement à rouleaux cylindriques NJ peut recevoir l’arbre dans un sens de manière axiale.
Ajouter à la liste

427,05 €/ Unitéhors TVA

516,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
215 kN
Charge statique
217 kN
Vitesse de référence
3.9 rpm
Vitesse limite
7800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

625,59 €/ Unitéhors TVA

756,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026