Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ217-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834934
  • Fabricant:4012801379113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

204,41 €/ Unitéhors TVA

247,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
194 kN
Charge statique
194 kN
Vitesse de référence
4 rpm
Vitesse limite
6400 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

213,55 €/ Unitéhors TVA

258,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026