204,41 €/ Unitéhors TVA
247,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 194 kN |
Charge statique | 194 kN |
Vitesse de référence | 4 rpm |
Vitesse limite | 6400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
213,55 €/ Unitéhors TVA
258,40 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026