176,30 €/ Unitéhors TVA
213,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 166 kN |
Charge statique | 168 kN |
Vitesse de référence | 4.2 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
187,70 €/ Unitéhors TVA
227,12 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026