199,49 €/ Unitéhors TVA
241,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 99 kN |
Charge statique | 95 kN |
Vitesse de référence | 5.8 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |